NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12694467
品番
DDLF-840ZZ
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
形状
[ラジアル]フランジ付き
寸法(mm)
面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200
外径D(Φmm)
8
幅B(mm)
3
ボール個数
Z:7
内径d(Φmm)
4
材質(リング)
ステンレス鋼
基本動定格荷重Cr(N)
391
基本定格荷重Cor(N)
140
フランジ外径D1(Φmm)
9.2
フランジ幅C1(mm)
0.6
軌道輪形状
深溝玉軸受
寸法Dw(mm)
ボール:1.1906
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方