NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12694476
品番
L-1470KK
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
形状
[ラジアル]ストレート
寸法(mm)
面取り:0.150rs min、外輪肩径:(Lo)12.880、内輪肩径:(Li)9
外径D(Φmm)
14
幅B(mm)
5
ボール個数
Z:9
内径d(Φmm)
7
材質(リング)
軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
1175
基本定格荷重Cor(N)
511
軌道輪形状
深溝玉軸受
寸法Dw(mm)
ボール:2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方