水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 12699060 品番 H25400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
タイプH型 長さ(m)0.4 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS316L 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする