東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの フレキシブルホース・ダクトホース
東洋アルチタイトの フレキシブルホース
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12699105
品番
T13150Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
タイプ
T型
長さ(m)
0.15
材質(パッキン)
EPDM
材質(チューブ)
SUS304
材質(ナット)
袋:黄銅
呼び径(Φmm)
13