水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12699647 品番 T20350AZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
タイプT型 長さ(m)0.35 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする