※本体画像

チップソー切断機 グローバルソーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12713690 品番SPC-355
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。
チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。
チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。
高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。

用途
低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。
中速:軽天材・ハンガーレールなど。
高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。
電源(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500(低速)/2700(中速)/3500(高速) 適合外径(Φmm)355 消費電力(W)1440 付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス 質量(kg)17.8(本体のみ) 定格電流(A)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする