本体画像
ロックマンジャパン
ロックマンジャパンの 建具金物
ロックマンジャパンの 鍵・錠前
ロックマンジャパンの 特殊錠
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12715099
品番
LC-105-R 64×30〜43 デジタルドアロック
参考基準価格(税別)
¥45,980
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途
オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色
ブラック
番号
暗証4〜12桁 最大4種類
カード
Felica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)
適合扉厚(mm)
30-43
通信距離(m)
リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)
バックセット(mm)
64
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※バックセット64mmのみに対応可能
※従来品 LC-105(注文コード54437916)はリモコン解錠に対応しておりません。