サドルバッグ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)6/マフラー側対応 注文コード12717174 品番30818
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ。
HenlyBeginsツーリングシートバッグシリーズと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。
フラップ、前面、側面の生地の間にウレタン芯を入れることにより型崩れしにくく、シートバッグと同時装着した際に統一感がある見た目になります。
側面についているパルステープは幅を25mmにしてポーチを付けやすく、レインカバーはバッグに合わせて立体的に仕上げバタつきを抑えました。
側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付き。
型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。
背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時の振れを抑制。
底面は熱に強い帆布生地。
固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。
サドルバッグの形に合わせた立体形状のレインカバー付属。

用途バイク用サドルバッグ 付属品レインカバー×1、金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2 材質ポリエステル1680デニール生地 / ウレタン芯 容量(L)6/マフラー側対応 最大積載量(kg)2 有効幅(mm)サドルバッグサポート差込部:210 寸法(縦×横×奥行)(mm)200×300×100
注意
※ 取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーとの同時装着が必要です。
※ 適合しないサポートがある場合がございます。あらかじめ、サドルバッグ背面にあるサポート差込部の寸法をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
バイクツーリング時の小物入れ

クラブマン250に使用してます。
小さめの物が欲しかったので満足してます
内側にもポケットがあれば便利だと思ってます

2025-08-17
用途:
自家用バイクの必携品入れ用
松本電機 様 (製造業)

中身はたっぷりと入り助かります。固定バンド他あり自由にセット出来ました。

対象商品:
12717174
2023-04-03
用途:
軽い徘徊ツーリングに

ほかの方も書いていましたが底板を追加して使用しています 各所にワッペン/コーションを縫い付けて楽しんでいます なかなか使い勝手はよろしいです 内部に小さいポケット・外側(横)に小型ポッケがあればよかったです(1方向だけで可)

対象商品:
12717174
2023-02-07
用途:
軽いツーリングに

中に変形防止の板が内蔵されていますが、底にはないので適当な板を入れて使っています ベースはBMWシティーケースのベースに取り付け使用しています 外見や内部改良して便利に使っています 蓋裏にポケット有ればよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする