曜日別特売
29546 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 12717269

29546 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 12717269
29546 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 12717269
29546 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 12717269
29546 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 12717269
29546 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 12717269
29546 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 12717269

マルチウイングキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12717269品番29546
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドレスアップにもなるデザインキャリア。
シートとキャリアのラインをできるだけ揃えることで、長い荷物や大きなバッグを安定して積載できます。
32L以下のGIVIモノロックケースに対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。

適合XSR900(22) [8BL- RN80J]タイプXSR900(22)専用最大積載量(kg)5パイプ径(Φmm)メイン:22.2適合車種XSR900(22)
注意
※ トップケース使用の際は安全を考慮し32L以下のサイズにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする