GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12717278 品番 26014
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。
サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。
ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。
2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。
1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。
付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。

用途バイク用 サイドケース / 片側 適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー 質量(kg)片側:5.0 DLMK36A PACK2 シルバー 容量(L)36 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379 最大積載量(kg)10
注意
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
※ 車種別フィッティングの形状/条件によっては、PL/PLRパニアホルダーへの取り付けができない場合があります。
※ PL/PLRパニアホルダーへの取付には付属カラーの取付が必要です。
※ トップケース用スペアキーシリンダー付属。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする