ティオック
ティオックの 道路用品
ティオックの その他道路用品
ソーラー式工事用AI信号機 SO2501-DAR
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12722616
品番
SO2501-DAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途
工事現場の交通整理に
仕様
【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)
50
径(Φmm)
【灯部】250
電源(V)
DC12
消費電力(W)
2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×2100
充電時間
ソーラー8日、AC電源14時間
同期方式
特定小電力無線/GPS/内部時計
関連資料:
(1.58MB)
注意
※本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません