RFSR-HDB2 スリッパラック ハイ アール・エフ・ヤマカワ 12724226 RFSR-HDB2 スリッパラック ハイ アール・エフ・ヤマカワ 12724226 RFSR-HDB2 スリッパラック ハイ アール・エフ・ヤマカワ 12724226

スリッパラック ハイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12724226 品番RFSR-HDB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルなデザインのディスプレイ式スリッパラック。
6足収納のハイタイプです。
スリッパが全部使用中の空の状態でもおしゃれに見えます!
各ホール部分の裏側にずり落ち防止の受けがあり、スリッパを片方づつ差し込んで収納します。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト 質量(kg)約7 ダークN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×306×1067 収納数6足
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※かかとの厚いスリッパは出し入れしにくい場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする