曜日別特売
3way-0013-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12737009

 

3way-0013-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12737009
3way-0013-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12737009
3way-0013-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12737009
3way-0013-RE ツケレルン 3Wayピクトサイン 西崎ベース 12737009

ツケレルン 3Wayピクトサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12737009品番3way-0013-RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。

用途女子トイレの場所表示看板に。セット内容落下防止用釘×4厚さ(mm)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20取付け方法両面テープ(付属)表示内容女子トイレ
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする