曜日別特売
CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147

CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147
CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147
CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147
CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147
CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147
CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147
CNE3SZ41 ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナ 12794147

ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12794147品番CNE3SZ41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

カメラ4台とレコーダーがセットになった低コストで高品質なネットワークカメラシステム。
カメラ画素数200万画素のフルハイビジョン画質(1920×1080)、H.265+対応。
HDD容量は2TB。カメラへはレコーダーからPoE給電対応。
映像出力は、HDMI/VGA。夜間モード赤外線照射距離30m。遠隔監視対応。防水/防塵保護等級IP67。
4chインプットNVR
H.265+/H.265/H.264コーデック
ONVIF対応
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)

その他【外観図】CNE3SZ41(71454)※DXアンテナのHP確認、【規格表】CNE3SZ41(43223)※DXアンテナのHP確認保証期間3年間
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする