8X100 HS(ボウサキ 大阪魂 12795241 8X100 HS(ボウサキ 大阪魂 12795241

HS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12795241 品番 8X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,269
販売価格(税別)
1,154
長さ(mm)100 寸法t(mm)(a)3/(b)5 寸法e(mm)4.583 寸法s(mm)4.095 ピッチP(mm)1.25 寸法dp(mm)5.5 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 寸法z(mm)(a)(全長10以下のとき)2.25/(b)4.3 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする