STAR Light
STAR Lightの ヘッドライト
STAR Lightの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト600lm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12798968
品番
SK-HL600ZD-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付属品
ヘルメットクリップ×4、ヘッドバンド×1、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約120 (乾電池含まず)
保護等級
IP64
機能
ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能
使用電池
単3乾電池×3
点灯方式
3パターン(100%-40%-SOS)
電源タイプ
乾電池式
明るさ(Lm)
600
ヘッド寸法(mm)
71×40×40.5
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約6(HIGH)/約15(LOW)