LEDヘッドライト600lm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12798977 品番 SK-HL600ZCH-MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
付属品ヘルメットクリップ×4、ヘッドバンド×1、USB ケーブル×1、取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約145(充電池含む/ヘッドバンド除く) 電源内蔵リチウムイオン充電池 2200mAh 保護等級IP64 機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能 点灯方式3パターン(100%-40%-SOS) 充電時間(時間)5 電源タイプ充電池式 明るさ(Lm)600 ヘッド寸法(mm)71×40×40.5 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4(HIGH)/約9.5(LOW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする