LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 建築用
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 壁/天井用
アクリル系構造用接着剤 392
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×300mL)
注文コード
12800727
品番
23705
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
特性
耐衝撃、冷熱サイクル性
用途
スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。
仕様
併用プライマー/7923
色
半透明
質量(g)
394
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状