LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 2液タイプ
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
12800797
品番
1373425
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。
82℃で1時間又は、121℃で20〜30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途
金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています
仕様
2液混合型
材質
エポキシ系樹脂
色
白
質量(g)
134
容量(g)
113.4
可使時間(分)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
2.5
硬化時間
24時間
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
98
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状