LOCTITE 構造用接着剤 326

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×50mL) 注文コード 12800885 品番 326-50
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。
高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。
速硬化性タイプです。
剛性組立部品の接着に最適です。

琥珀色 容量(mL)50 質量(g)84 用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。 仕様併用プライマー/7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55 〜120 主成分ウレタンメタクリレート 粘度高粘度 硬化時間(分)1 主な用途電気モーターなどフェライトと金属板 粘度(mPa・s)14000〜22000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37041505
2021-11-22
用途:
ガラスと鉄の接着
サービス業

使いやすく、効果てきめん。これまでなかなか接着できなかったものも簡単にひっつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする