NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の レジスター
NASTA(ナスタ)の 角型レジスター
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12805794
品番
KS-V20RAS
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
付属品
なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
仕様
アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
通気量(m
3
/h)
(9.8Pa時)メモリ1、8.0/メモリ2、9.3
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。