NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の レジスター
NASTA(ナスタ)の 角型レジスター
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(アレルフィルター付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12805810
品番
KS-V20RA150S
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
付属品
なし
仕様
アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)
通気量(m
3
/h)
(9.8Pa時)メモリ1、15,2/メモリ2、22.9
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。