アレルフィルター(メンテナンス用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 12805889 品番 KS-FKAS8630
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。

仕様水洗い:可能 材質ポリエステル(グリーン) 厚さ(mm)12 グリーン サイズΦ134 交換目安半年 適合品番KS-8630PRFKA、KS-8630PRFK
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする