換気口セット アレルフィルター付 Φ100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12806065 品番 KS-V41PS2-SG
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。
屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。
アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。

付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 仕様アレルフィルター付 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm シルバーグレー 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする