JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 配線ダクト
JAPPYの 配線ダクト本体
カットダクト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納本数(本)
55
注文コード
12811017
品番
ADR-261-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
収納本数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニル
色
灰色
長さ(m)
1
使用温度(℃)
-20〜60
収納本数(本)
55
アズワン品番
64-9331-49