10X35 3カ-WHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12818648 10X35 3カ-WHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 12818648

3カ-WHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12818648 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)1欄 4/2欄 6 寸法S(mm)5.14 寸法e(mm)5.723 寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じ ねじの呼びdM10 寸法dt(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする