5.0Φ×400mm 切断棒 ニツコー熔材工業 12822050

切断棒

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
棒径(Φmm)5
内容量1箱(5kg)注文コード12822050品番5.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。
特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。

棒端/紫棒長(mm)400棒径(Φmm)5電流範囲(A)260~350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12822025
2025-01-20
用途: 鉄板の切断
その他業種

何時も使用してます。安定感が使い易く私の定番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする