曜日別特売
NBM インサルパック NB-PRO ABC商会 12822147

インサルパック NB-PRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(6.3L)
注文コード
12822147
品番
NBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。

用途
壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
付属品
GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個
仕様
簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
色
フォーム:クリーム
内容量(L)
6.3
ガスの種類
発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×240×380
吸収量
2.0g/100cm2
耐熱性
-50~80℃
発泡体積(L)
180~230
熱伝導率(W/mk)
0.22
圧縮強度(N/mm2)
0.14
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.22
タックフリータイム(分)
3~4
密度(kg/m3)
フォーム:31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6.3L
特性
断熱
燃焼性
自己消化性
施工面積(m2)
厚み20mmで約10(目安)
危険物の性状
非水溶性
総質量(kg)
14
注意
※施工前に必ず商品の小方法・注意事項をお読みの上、適切な取り扱い方法で安全に施工してくだい。
※取り扱う際は、必ず保護具(保護衣、保護マスク、保護メガネ、保護手袋など)を着用してください。手や肌に発泡ウレタンがつくと、数日間はベタベタし汚れが残ってしまいます。
※使用時の最適温度は、20~30℃です。寒冷期は液の温度が24℃程度になるよう暖かい部屋や40℃以下のお湯で温めてください。また、液温が35℃を超える場合は冷ましてください。
※ノズルは、付属ノズルをご使用下さい。
※2026年4月20日よりレギュラーノズルが6個→8個 ワイドノズルが6個→4個に仕様変更となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする