Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の ジャッキ・馬台
Meltec(大自工業)の ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)の ガレージジャッキスタンダード
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12826356
品番
MP-30T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)
26.2
使用温度範囲(℃)
-20〜45
最大積載量(kg)
3000
最高位(mm)
約465
最低位(mm)
約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×296×255
使用作動油
油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)
約210
地上高さ(mm)
最低約100/最高約465
容量(kN)
最大揚程:29.4