PERMATEX
PERMATEXの 補修剤
PERMATEXの 自動車用接着剤
プラスチック用パーマポキシー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12826539
品番
PTX84115
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2液性使い切りタイプ
ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。
PP/PEの使用は不可。
用途
接着剤
硬化剤(mL)
25
主剤(mL)
25
硬化時間(分)
初期:5
完全硬化時間
24時間
適合温度(℃)
-51〜121
危険等級
V
保管温度(℃)
-8〜28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
剪断強度(N・m)
23
危険物の性状
非水溶性
注意
※ポリエチレン(PE)またはポリプロピレン(PP)には接着しません。
※皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。
※子供の手の届かない所に置くこと。
※誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに医師の診察を受けること。
※眼に入った場合は、清水で十分洗い流し、その後医師の診察を受けること。
※皮膚等に付着した場合は、石鹸水で洗い流すこと。
※換気の良い所で使用すること。火気付近にて作業を行わないこと。