コールドウエルドボンディング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12826548 品番PTX14600
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2液性エポキシ補修材
マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。

用途接着剤 容量(g)主剤28,硬化剤28 硬化時間(分)初期:4 耐圧力性3000PSI(スチール) 適合温度(℃)-54〜176 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01176L 剪断強度(N・m)24 危険物の性状非水溶性
注意
※ポリプロピレン、ポリエチレン等の接着はできません。
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用してください。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取ってください。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗ってください。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨てください。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする