耐水用クリアRTVシリコン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12826584 品番PTX80050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金属、ガラス、石、木材、プラスチック(PP/PEを除く)の接着に最適。フロントウィンドウ、扉枠、窓、ハウジング及びカバーのシール等の使用に最適。

用途接着剤 液色透明 容量(g)85 適合温度(℃)-62〜204 危険等級V 保管温度(℃)-8〜28 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用して下さい。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取って下さい。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗って下さい。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨て下さい。
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けて下さい。目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする