892500 ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ 12830854 892500 ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ 12830854 892500 ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ 12830854 892500 ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ 12830854 892500 ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ 12830854

ネックアイス 22℃ 高機能

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12830854 品番 892500
在庫数量:残り4480点
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。

用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM ホワイト サイズフリー 直径(Φmm)(喉元)30、(首元)40 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3〜4時間
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※冷却時間や持続時間は環境によって異なる場合があります。
※22℃を越える環境下では冷却されません。
※製品の破損または変形した場合は使用を中止してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※使用開始時にネックチューブの材質上ねばつきがあることがありますので、その際には水で洗い流してください。
※冷凍庫内長期保管(3ヶ月以上)や、60℃以上の高温での保管は製品劣化を早めますのでご注意ください。
※固体化したときに凹みがある場合がございますが、PCM素材の中の溶けた気体が一部気泡となりそのまま固まると凹む場合がございますが、不良ではございません。気になる場合は、製品を良く振ってから固体化させると解消されます。
※冬季など気温が低くなると表面に白い粉状のものが現れることがありますが、品質上は問題ありません。ドライヤーの温風をあてると無色になります。また、水洗いするときれいになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
ビニールハウス内での農作業時
農・林・水産業

ビニールハウス内の作業時、無いよりぜんぜん良いです。
保冷剤をタオルに挟んで首に巻いていましたが、融けた後はむしろ体温で高温になった保温材になっていましたが、
この「ネックアイス」は冷たくなくなった以降も、高温になることがないと思います。
冷たい時間がもっと長続きするといいと思います。

2025-08-26
用途:
屋外巡回

太さもあり冷却の持続時間は安価のものよりも長く使用者の評判が良く、リピート購入しました

対象商品:
12830854
2025-05-16
用途:
暑さ

涼しく重宝している、やはり持続時間が長いタイプが1番良い

2025-07-24
用途:
倉庫内での作業時
卸売・小売業

数個同時購入しましたが、内1個で使用してすぐにタグの部分より液漏れのような症状になりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
47338544
2024-06-22
用途:
両手を使う立ち作業
サービス業

購入してちょこちょこ使っていましたが本日半日つけっ放しで全液化しました。青を購入しましたが後頭部に透明な部分があり中の状態が見えます。
今までは保冷剤をタオルで巻いて首にしばっていましたが、落下の心配がないので両手を使う立ち仕事で作業性がグンと上がりました。
冷却素材は当然表面近くから液化していきますが、表面が液、芯部が個体、の状態では温く感じてダメですが、揉みほぐして混ぜてやるとヒンヤリ感が復活します。まだ30℃は超えておりませんが半日もちました。
表面のTPU素材が結構丈夫な感じなので期待できると思います。

2人が参考にしています
2024-09-17
用途:
農作業全般
農・林・水産業

猛暑が続く今年は、欠かせないアイテムとなっています。長い時間続けて使用できるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
47338544
2024-06-10
用途:
就寝時の暑さ対策にて
卸売・小売業

冷蔵庫に冷やして使用。ローテーション要員として去年に引き続き購入しました。
今年は別のお色が発売されて使用済みと交換用で区別でき、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
12830854
2024-07-21
用途:
農作業
信國製茶 様 (農・林・水産業)

真夏のとても暑い時期に使用しております。持続性がありとても助かっています。
フリーサイズですが首まわりが少し太い方は窮屈感があると思うのでS、Lサイズもあると良いかもしれません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする