スイッチングAC/DCアダプター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力DC5V 4A 出力電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード12831807 品番AKA-05040
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は出力・出力電流・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
その他- 形状ウォールマウントタイプ 寸法(mm)約72×34×52 出力DC5V 4A 定格電力(W)- 外径(Φmm)5.5 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)4 入力AC100〜240V コード長さ(mm)DC1500 プラグ(mm)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5 保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護 極性(+) 取得規格PSE、BSMI、cUL、FCC 効率Level6 定格出力電圧(DC V)5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ- 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:2.1×5.5×9.5
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする