スイッチングAC/DCアダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力DC12V 7A 出力電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード12831868 品番AKA-12070
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は出力・出力電流・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
その他AC3P電源コード付き 形状デスクトップタイプ(ACコード別売り) 寸法(mm)約151×64×36 出力DC12V 7A 定格電力(W)- 外径(Φmm)5.5 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)7 入力AC100〜240V コード長さ(mm)DC1200±30 プラグ(mm)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.5×9.5 保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護 極性(+) 取得規格PSE、BSMI、cUL、FCC、CCC、CE、GS 効率Level6 定格出力電圧(DC V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ山型 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:2.5×5.5×9.5
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする