その他-
形状ウォールマウントタイプ
寸法(mm)約49×34×26(AC栓刃部除く)
出力DC12V 1.2A
定格電力(W)-
外径(Φmm)5.5
入力電圧(V)AC100〜240
出力電流(A)1.2
入力AC100〜240V
コード長さ(mm)DC1800±30
プラグ(mm)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×3.3×1.0×9.5、EIAJ-4
保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
極性(+)
取得規格PSE
効率Level6
定格出力電圧(DC V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ-
寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:3.3×5.5×1.0×9.5、EIAJ-4