その他AC2P電源コード付き
形状デスクトップタイプ(ACコード別売り)
寸法(mm)約99×50×33
出力DC24V 1.67A
定格電力(W)-
外径(Φmm)5.5
入力電圧(V)AC100〜240
出力電流(A)1.67
入力AC100〜240V
コード長さ(mm)DC1500±30
プラグ(mm)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5
保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
極性(+)
取得規格PSE、BSMI、cUL、FCC、CCC、CE、GS、RCM
効率Level6
定格出力電圧(DC V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプメガネ型
寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:2.1×5.5×9.5