スイッチングAC/DCアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力DC24V 2.71A RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード12831920 品番AKA-24271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は出力・出力電流・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
その他AC3P電源コード付き 形状デスクトップタイプ(ACコード別売り) 寸法(mm)約115×53×38 出力DC24V 2.71A 定格電力(W)- 入力AC100〜240V コード長さ(mm)DC1500±30 プラグ(mm)DCプラグ:5.5×2.1×9.5 保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護 極性(+) 取得規格PSE、BSMI、cUL、FCC、CCC、KC、CE、GS、RCM 効率Level6 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ山型 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:5.5×2.1×9.5
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12831920 AKA-24271 11747885 AKA-24271A1 スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子 スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする