スイッチングAC/DCアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 出力DC5V 2A RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード12831974 品番AKS-05020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は出力・出力電流・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
その他- 形状ウォールマウントタイプ 寸法(mm)約70.5×33×43 出力DC5V 2A 定格電力(W)- 入力AC100〜240V コード長さ(mm)1370 プラグ(mm)DCプラグ(外径×内径×長さ):5.5×2.1×9.5 保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護 極性(+) 取得規格PSE、BSMI、cUL、FCC 効率Level6 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ-
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする