※画像は同シリーズSW-0522Eのものです(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチングAC/DCアダプターSW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12832008 品番SW-0522S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)127(±10) 出力DC5V 2.2A 外径(Φmm)5.5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2.2 入力AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1) コード長さ(mm)1850±50 保存温度(℃)-40〜70 プラグ(mm)DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5 動作温湿度範囲0〜40℃/20〜80%RH(但し、結露のないこと) 極性(+) 取得規格PSE 定格出力電圧(DC V)5 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度(%RH)20〜80(但し、結露のないこと) 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:2.1×5.5×9.5
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする