スイッチングAC/DCアダプターSW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12832017 品番SW-0522E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)127(±10) 出力DC5V 2.2A 入力AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1) コード長さ(mm)1850±50 保存温度(℃)-40〜70 動作温湿度範囲0〜40℃/20〜80%RH(但し、結露のないこと) 極性(+) RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度(%RH)20〜80(但し、結露のないこと) 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DCプラグ:4.0×1.7×9.5、EIAJ-2
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12832017 SW-0522E 12831816 AKA-0522E スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子 スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子 1個 3,198 税込3,518 寸法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする