フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12833399 品番 Z-101
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0〜100 長さL(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.98 最小曲げ半径(mm)45 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする