ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
フレキシブルチューブ ワンダーチューブR型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12833767
品番
Z-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途
ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜100
長さL(mm)
1100
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
15
各種認証
日本水道協会認証登録品
関連資料:
(0.12MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。