フレキシブルチューブ ワンダーブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12834458 品番 Z-112
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。 材質(本体)SUS316L 使用温度範囲(℃)0〜100 長さL(mm)150 最高使用圧力(MPa)2.94 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする