曜日別特売
Z-113 フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン 12834598

Z-113 フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン 12834598
Z-113 フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン 12834598

フレキシブルチューブ ワンダーブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
長さL(mm)200
内容量1本注文コード12834598品番Z-113
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途
高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。
材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100長さL(mm)200最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする