ステンレス製防振継手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12834878 品番 A・V・JOINT
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。

用途ポンプ廻りの振動吸収 材質(緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃)0〜80 規格JIS10KF 長さL(mm)150 最高使用圧力(MPa)1 材質(フランジ)SS400 材質(ボルト)SS400 口径(A)65 材質(ホルダー)SS400 材質(ワッシャー)SS400 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする