諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(A)80 長さL(mm)800 注文コード12835490 品番Z-3000
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は口径・長さLなど26種類から選べます 他の種類を見る

Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。

用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20〜100 規格JIS10KF 長さL(mm)800 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 口径(A)80 材質(リング)(割)FCMB 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 材質(押えリング)SUS304
関連資料:(0.14MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする