ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12835684
品番
Z-4000
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途
空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)
-20〜300
規格
JIS10KF
長さL(mm)
500
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ジョイント)
(ラップ)SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)
SUS304
口径(A)
20
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料:
(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。