オールステンレスフランジ型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12835885 品番 Z-5000
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。

用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20〜300 規格JIS10KF 長さL(mm)500 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 口径(A)25 各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする