※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12836059 品番 Z-9000NW
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。

用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20〜100 長さL(mm)700 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 口径(A)15 材質(リング)(割)SCS13 材質(押えリング)SUS304
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする